Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte Typ Nr. 2269, IP44, Höhe 90cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas / innen opal, Edelstahl / Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte Typ Nr. 2269, IP44, Höhe 90cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas / innen opal, Edelstahl / Anthrazit
Pollerleuchte Typ Nr. 2269, IP44, Höhe 90cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas / innen opal, Edelstahl / Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ALB-622269
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622269
EAN/GTIN:
     4007235222692
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte

Pollerleuchte Typ Nr. 2269, IP44, Höhe 90cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas / innen opal, Edelstahl / Anthrazit

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Zubehör: 2 Ersatzgläser incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 90 cm
  • Farbe: Edelstahl / anthrazit
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Artikelnummer: ALB-622269
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Leuchtmittel-Abmessungen max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,74*
€ 277,63*
€ 5,95*
ab € 235,34*
€ 278,20*
€ 8,50*
ab € 279,63*
€ 279,63*
Frei Haus
ab € 237,30*
€ 280,27*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 251,60*
€ 296,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,26*
€ 352,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,93*
€ 347,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690080
ab € 98,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.