Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 4141, IP44, Höhe 120cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss, Schwarz-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 4141, IP44, Höhe 120cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss, Schwarz-Silber
Wegeleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 4141, IP44, Höhe 120cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss, Schwarz-Silber
Artikel-Nr.:
     911-ALB-604141
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-604141
EAN/GTIN:
     4007235041415
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Wegeleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 4141, IP44, Höhe 120cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss, Schwarz-Silber

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: ALB-604141
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 19,5∕ 15∕ 120 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 334,38*
€ 334,38*
Frei Haus
ab € 297,36*
€ 348,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 298,33*
€ 349,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,87*
€ 350,94*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 303,15*
€ 352,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,35*
€ 412,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,74*
€ 394,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.