Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 2025 mit Bewegungsmelder, IP44, Höhe 90cm, E27, Alu-Guss / Opal, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 2025 mit Bewegungsmelder, IP44, Höhe 90cm, E27, Alu-Guss / Opal, Schwarz
Pollerleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 2025 mit Bewegungsmelder, IP44, Höhe 90cm, E27, Alu-Guss / Opal, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-602075
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-602075
EAN/GTIN:
     4007235020755
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Pollerleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 2025 mit Bewegungsmelder, IP44, Höhe 90cm, E27, Alu-Guss / Opal, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sensorik: Bewegungsmelder
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Erfassungswinkel: 90
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 19,5∕ 10∕ 90 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: ALB-602075
  • Montageart: Einbau Montage
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 485,88*
€ 485,88*
Frei Haus
ab € 422,05*
€ 494,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 422,69*
€ 494,80*
Frei Haus
ab € 429,90*
€ 499,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 439,52*
€ 511,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,23*
€ 608,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,95*
€ 604,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,06*
€ 579,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,46*
€ 562,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,52*
€ 523,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,36*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.