Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte sw-si, BWM 602075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte sw-si, BWM 602075
Pollerleuchte sw-si, BWM 602075
Artikel-Nr.:
     3517I-28713716
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     602075
EAN/GTIN:
     4007235020755
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Pollerleuchte sw-si, BWM 602075

Albert-Pollerleuchte 602075\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: schwarz- IP 44 - Schutzklasse : d 100 x d 195 x 900 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
ja
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 485,88*
€ 485,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 424,17*
€ 486,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 425,85*
€ 487,43*
Frei Haus
ab € 429,81*
€ 491,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 437,77*
€ 500,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,86*
€ 579,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,07*
€ 570,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,01*
€ 550,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,00*
€ 535,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.