Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 1840 mit Bewegungsmelder, IP44, E27, Alu-Guss / Opal, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 1840 mit Bewegungsmelder, IP44, E27, Alu-Guss / Opal, Schwarz
Außenwandleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 1840 mit Bewegungsmelder, IP44, E27, Alu-Guss / Opal, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-601842
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-601842
EAN/GTIN:
     4007235018424
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 1840 mit Bewegungsmelder, IP44, E27, Alu-Guss / Opal, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sensorik: Bewegungsmelder
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 19,5∕ 38∕ 27,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: ALB-601842
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Wandhalterung-Ø: 10 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 284,75*
€ 284,75*
Frei Haus
ab € 249,02*
€ 293,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 248,16*
€ 293,59*
Frei Haus
ab € 250,31*
€ 295,79*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 256,88*
€ 302,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,49*
€ 357,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.