Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 1834 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1836), E27, Alu-Guss / klar, Schwarz-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 1834 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1836), E27, Alu-Guss / klar, Schwarz-Silber
Außenwandleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 1834 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1836), E27, Alu-Guss / klar, Schwarz-Silber
Artikel-Nr.:
     911-ALB-601836
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-601836
EAN/GTIN:
     4007235018363
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 1834 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1836), E27, Alu-Guss / klar, Schwarz-Silber

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Acrylglas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz-silber
  • Dimmbar: nein
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 20∕ 35∕ 29,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: ALB-601836
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Wandhalterung-B∕ H: 10∕ 17 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 193,25*
€ 193,25*
Frei Haus
ab € 168,34*
€ 200,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,41*
€ 200,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,72*
€ 201,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 174,00*
€ 207,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 23,82*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,42*
Zubehör
Gebr. Albert
601006
ab € 63,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.