Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhausstil eckig Typ Nr. 1822 mit Bewegungssensor, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhausstil eckig Typ Nr. 1822 mit Bewegungssensor, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Schwarz
Außenwandleuchte Landhausstil eckig Typ Nr. 1822 mit Bewegungssensor, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-601822
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-601822
EAN/GTIN:
     4007235018226
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhausstil eckig Typ Nr. 1822 mit Bewegungssensor, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: albert
  • Größe: B∕ H∕ T: 17,5∕ 40,5∕ 26,5 cm
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: ALB-601822
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas strukturiert
  • Einsatzbereich: Wand
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Wandanschluss-Ø: 10 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 178,63*
€ 178,63*
Frei Haus
ab € 154,21*
€ 186,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,75*
€ 186,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,74*
€ 190,15*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 161,95*
€ 193,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.