Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock eckig Typ Nr. 1007 für Albert Außenwandleuchten, Edelstahl / Anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbock eckig Typ Nr. 1007 für Albert Außenwandleuchten, Edelstahl / Anthrazit matt
Eckbock eckig Typ Nr. 1007 für Albert Außenwandleuchten, Edelstahl / Anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-601007
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-601007
EAN/GTIN:
     4007235010077
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Eckbock eckig Typ Nr. 1007 für Albert Außenwandleuchten, Edelstahl / Anthrazit matt

  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium
  • Marke: albert
  • Farbe: Edelstahl / anthrazit matt
  • Artikelnummer: ALB-601007
  • Größe: B∕ H∕ T: 11,5∕ 21,5∕ 7,5 cm
Weitere Suchbegriffe: außen wandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 71,88*
€ 71,88*
€ 5,46*
ab € 63,01*
€ 80,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,10*
€ 80,74*
Frei Haus
ab € 64,27*
€ 82,19*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 65,23*
€ 83,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.