Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Landhausstil eckig Typ Nr. 0540, Höhe 45cm, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Landhausstil eckig Typ Nr. 0540, Höhe 45cm, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Schwarz
Sockelleuchte Landhausstil eckig Typ Nr. 0540, Höhe 45cm, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-600540
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-600540
EAN/GTIN:
     4007235505405
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte Landhausstil eckig Typ Nr. 0540, Höhe 45cm, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 17,5∕ 15∕ 45 cm
  • Farbe: braun-messing matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas strukturiert
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: ALB-600540
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 126,50*
€ 126,50*
€ 5,46*
ab € 110,15*
€ 137,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,07*
€ 137,96*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 114,86*
€ 142,28*
Frei Haus
ab € 114,74*
€ 142,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.