Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 0532, Höhe 55cm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas klar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 0532, Höhe 55cm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas klar, Schwarz
Sockelleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 0532, Höhe 55cm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas klar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-600532
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-600532
EAN/GTIN:
     4007235005325
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Sockelleuchte Landhausstil Kreuzstrebe Typ Nr. 0532, Höhe 55cm, IP23, E27, Alu-Guss / Kathedralglas klar, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 22∕ 55∕ 22 cm
  • Farbe: schwarz-silber
  • IP-Schutzart: 23
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Artikelnummer: ALB-600532
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzbereich: Boden
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 154,52*
€ 185,38*
€ 8,50*
ab € 189,38*
€ 189,38*
Frei Haus
ab € 158,48*
€ 190,14*
€ 5,95*
ab € 160,45*
€ 193,58*
Frei Haus
ab € 164,07*
€ 197,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.