Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte MIRTA 3054/70, 71cm, E27 max. 20W, mit Schnurschalter, Stone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte MIRTA 3054/70, 71cm, E27 max. 20W, mit Schnurschalter, Stone
Tischleuchte MIRTA 3054/70, 71cm, E27 max. 20W, mit Schnurschalter, Stone
Tischleuchte MIRTA 3054/70, 71cm, E27 max. 20W, mit Schnurschalter, Stone
Tischleuchte MIRTA 3054/70, 71cm, E27 max. 20W, mit Schnurschalter, Stone
Artikel-Nr.:
     911-ACB-S30542PI
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-S30542PI
EAN/GTIN:
     8430390196915
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte MIRTA 3054/70, 71cm, E27 max. 20W, mit Schnurschalter, Stone

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Acryl
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x LED E27 max. 20W
  • Lampentyp: Birnenlampe / Allgebrauchslampe
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbe: Stein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 35∕ 71 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 350 cm
  • Marke: ACB
  • Gewicht: 0,76 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Artikelnummer: ACB-S30542PI
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Schalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 77,54*
€ 77,54*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 67,75*
€ 86,85*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.