Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe 62122, GU10, 8W 4000K 850lm, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe 62122, GU10, 8W 4000K 850lm, nicht dimmbar
LED Reflektorlampe 62122, GU10, 8W 4000K 850lm, nicht dimmbar
LED Reflektorlampe 62122, GU10, 8W 4000K 850lm, nicht dimmbar
LED Reflektorlampe 62122, GU10, 8W 4000K 850lm, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-ACB-ACB62122
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-ACB62122
EAN/GTIN:
     8424627621226
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor

LED Reflektorlampe 62122, GU10, 8W 4000K 850lm, nicht dimmbar

  • Marke: ACB
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: ACB-ACB62122
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: B∕ H: 5∕ 5,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR16
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtfarbe: neuralweiß
  • Lichtstrom: 850 lm
  • Material: Keramik / Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: weiß
  • Farbe: opal
  • Produktart: LED Reflektorlampe MR16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,36*
€ 6,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,69*
€ 8,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.