Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte MODRIAN, 1-flammig, dreh- und schwenkbar, 1 x GU10 LED, 8W, IP20, IK06, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte MODRIAN, 1-flammig, dreh- und schwenkbar, 1 x GU10 LED, 8W, IP20, IK06, weiß
Wandleuchte MODRIAN, 1-flammig, dreh- und schwenkbar, 1 x GU10 LED, 8W, IP20, IK06, weiß
Wandleuchte MODRIAN, 1-flammig, dreh- und schwenkbar, 1 x GU10 LED, 8W, IP20, IK06, weiß
Artikel-Nr.:
     911-ACB-A3951080B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A3951080B
EAN/GTIN:
     8430390286944
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte MODRIAN, 1-flammig, dreh- und schwenkbar, 1 x GU10 LED, 8W, IP20, IK06, weiß

  • Marke: ACB
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 5,7∕ 9 cm
  • Dimmbar: nein
  • Drehbereich: 360 °
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Produktart: Wandleuchte
  • Material: Aluminium
  • Schutzklasse: 2
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: ACB-A3951080B
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 10,5∕ 2,6 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,79*
€ 35,79*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 31,05*
€ 43,72*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.