Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspot GINA 16/3874, GU10 max. 10W, verstellbar, mit Schalter, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandspot GINA 16/3874, GU10 max. 10W, verstellbar, mit Schalter, Schwarz
Wandspot GINA 16/3874, GU10 max. 10W, verstellbar, mit Schalter, Schwarz
Wandspot GINA 16/3874, GU10 max. 10W, verstellbar, mit Schalter, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ACB-A38741N
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A38741N
EAN/GTIN:
     8430390265154
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot

Wandspot GINA 16/3874, GU10 max. 10W, verstellbar, mit Schalter, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: ACB
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel: 1x LED GU10 max. 10W
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Farbe: schwarz
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: Wandanschluss mit Schalter-Ø∕ H: 10,5∕ 2,6 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: ACB-A38741N
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR16
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Größe: Spot-Ø∕ L: 5,7∕ 9 cm
  • Produktart: Wandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,32*
€ 35,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,81*
€ 43,21*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.