Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber, 10,5W, 700mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Treiber, 10,5W, 700mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar
LED Treiber, 10,5W, 700mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar
LED Treiber, 10,5W, 700mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-464142
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     464142
EAN/GTIN:
     4024163164887
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Treiber, 10,5W, 700mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 464142
  • Ausgangsstrom: 700mA
  • Unabhängiger Konverter/elektrischer Transformator. Auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten geeignet: ja
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: ~50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Leistungsaufnahme: 10,5 W
  • Gewicht: 0,08 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 4,1∕ 2,2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Ausgänge: 1
  • 10,5VA
  • Leistung von 6W bis 10,5W.
  • Leistungsfaktor (_x001A_): 0,9
  • Temperaturschutz: 110°C
  • Dimmbar mit Triac C / Triac L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,45*
€ 10,45*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,95*
€ 14,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,67*
€ 28,08*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,05*
€ 51,68*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
464193
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.