Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte F-POL, 86cm, IP54 IK05, E27 T38, mit Raster, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pollerleuchte F-POL, 86cm, IP54 IK05, E27 T38, mit Raster, anthrazit
Pollerleuchte F-POL, 86cm, IP54 IK05, E27 T38, mit Raster, anthrazit
Pollerleuchte F-POL, 86cm, IP54 IK05, E27 T38, mit Raster, anthrazit
Pollerleuchte F-POL, 86cm, IP54 IK05, E27 T38, mit Raster, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-231595
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231595
EAN/GTIN:
     4024163140287
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

Pollerleuchte F-POL, 86cm, IP54 IK05, E27 T38, mit Raster, anthrazit

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 17∕ 86 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Lampentyp: T38 / T45 Röhrenlampe
  • Klassiker aus der SLV POL Serie.
  • Marke: SLV
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Leuchtmittel: 1x E27 T38 / T45 LED, max. 20W (max. Ø / Länge: 5 / 14cm)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Gewicht: 3 kg
  • Netzanschluss: offenes Kabelende
  • Kolbenform: T38
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP54
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzbereich: Boden
  • Artikelnummer: 231595
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Betonanker incl
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø: 12 cm
  • Homogene, blendfreie Lichtverteilung durch die Kombination von satinierter Abdeckung und Aluminium-Raster.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Zubehör: Montageplatte incl
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ L: 5∕ 14,8 cm
  • IP54 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern. IK05 Schutz vor Vandalismus, Stößen und Schlägen.
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen T38 LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
    Der Anschluss erfolgt per H05RN-F Kabel mit einer IP-geschützten Verbindungsbox (siehe Zubehör).
  • Passende Wandleuchte erhältlich.
  • Leuchtentyp: Standleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 78,80*
€ 98,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,33*
€ 106,53*
€ 5,46*
ab € 87,59*
€ 108,80*
Frei Haus
ab € 91,62*
€ 112,82*
€ 8,50*
ab € 114,60*
€ 114,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,25*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.