Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte MERIDIAN BOX Wandleuchte, E27, IP54, mit Sensor, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenleuchte MERIDIAN BOX Wandleuchte, E27, IP54, mit Sensor, silbergrau
Außenleuchte MERIDIAN BOX Wandleuchte, E27, IP54, mit Sensor, silbergrau
Außenleuchte MERIDIAN BOX Wandleuchte, E27, IP54, mit Sensor, silbergrau
Außenleuchte MERIDIAN BOX Wandleuchte, E27, IP54, mit Sensor, silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-230084
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     230084
EAN/GTIN:
     4024163136143
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenleuchte MERIDIAN BOX Wandleuchte, E27, IP54, mit Sensor, silbergrau

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Marke: SLV
  • Größe: B∕ H∕ T: 13∕ 37∕ 14 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: 230084
  • Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung von schaltfesten Leuchtmitteln wie z.B. Philips-Stairway oder LED-Leuchtmitteln
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: bis max. Ø/L: 7/17,5 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Gewicht: 1,75 kg
  • Farbe: silbergrau
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtentyp: Wandleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 68,73*
€ 84,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,38*
€ 90,97*
€ 5,46*
ab € 80,22*
€ 98,20*
€ 8,50*
ab € 99,60*
€ 99,60*
Frei Haus
ab € 83,51*
€ 102,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.