Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß für VAP SLIM 30/60/90, VAP und SITRA SL, 48cm, Stahl verzinkt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspieß für VAP SLIM 30/60/90, VAP und SITRA SL, 48cm, Stahl verzinkt, grau
Erdspieß für VAP SLIM 30/60/90, VAP und SITRA SL, 48cm, Stahl verzinkt, grau
Artikel-Nr.:
     911-230060
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     230060
EAN/GTIN:
     4024163125468
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Erdspieß für VAP SLIM 30/60/90, VAP und SITRA SL, 48cm, Stahl verzinkt, grau

  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ H: 10,2∕ 55 cm
  • Farbe: grau
  • Produktart: Erdspieß für
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Muttern incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 230060
  • Einsatzbereich: Boden
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Stahl
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Zubehör: Unterlegscheiben incl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,81*
€ 29,89*
€ 8,50*
ab € 31,80*
€ 31,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 32,34*
€ 5,46*
ab € 25,68*
€ 34,87*
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 35,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000822
ab € 74,68*
Zubehör
SLV
1002907
ab € 127,66*
Zubehör
SLV
1002906
ab € 116,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.