Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 70, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 70, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm
Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 70, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm
Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 70, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm
Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 70, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm
Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 70, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm
Artikel-Nr.:
     911-229432
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229432
EAN/GTIN:
     4024163116268
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Erdspießleuchte

Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 70, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm

  • Dimmbar: ja
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK02 bis 0,20 Joule
  • Besondere, konisch zulaufende Stehleuchte für den Außenbereich mit doppelt-asyymetrischen Lichtaustritt.
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 20∕ 71 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Maximale Lampenwattage: 11
  • Abstrahlrichtung: zweiseitig asymmetrisch
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Farbe: rost
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 16,606 kg
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / Verbindungsbox (exkl.)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lampentyp: Stablampe T38
  • Leuchtmittel: E27 T38, max. 11W (max. Ø / L: 4.8cm / 13.9cm)
  • Marke: SLV
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 229432
  • IP-Schutzart: IP54
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Boden
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Kolbenform: T38
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø: 15 cm
  • ENEC geprüft: ja
  • Material: Stahl
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel in T38 Stabform.
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 20∕ 1 cm
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ L: 4,8∕ 13,9 cm
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Blendfreie Abstrahlung zur Seite.
  • Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen.
  • Auch erhältlich als Sockelleuchte in zwei verschiedenen Größen.
  • Weitere Artikel der Serie RUSTY erhältlich.
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 206,33*
€ 243,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 223,39*
€ 262,93*
Frei Haus
ab € 241,63*
€ 283,09*
Frei Haus
ab € 244,23*
€ 285,92*
€ 8,50*
ab € 299,40*
€ 299,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.