Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 40, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 40, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 40cm
Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 40, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 40cm
Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 40, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 40cm
Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 40, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 40cm
Artikel-Nr.:
     911-229431
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229431
EAN/GTIN:
     4024163116251
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Erdspießleuchte

Outdoor Stehleuchte RUSTY® CONE 40, IP54 IK02, E27 TC-DSE max. 11W, FeCSi-Stahl gerostet, 40cm

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Kolbenform: T38
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: rost
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel: E27 T38, max. 11W (max. Ø / L: 4.8cm / 13.9cm)
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 20∕ 41 cm
  • Dimmbar: ja
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Einsatzbereich: Boden
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: 229431
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Gewicht: 11,595 kg
  • Lampentyp: Stablampe T38
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / Verbindungsbox (exkl.)
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Besondere, konisch zulaufende Stehleuchte für den Außenbereich mit doppelt-asyymetrischen Lichtaustritt.
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø: 15 cm
  • Material: Stahl
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Gehäuse mit Oberfläche aus gerostetem FeCSi-Stahl.
    Durch die gerostete Oberfläche werden weitere Korrosionen der Leuchte verhindert - und einzigartige optische Effekte erzeugt.
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 20∕ 1 cm
  • Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ L: 4,8∕ 13,9 cm
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel in T38 Stabform.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Blendfreie Abstrahlung zur Seite.
  • Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen.
  • Auch erhältlich als Sockelleuchte in zwei verschiedenen Größen.
  • Weitere Artikel der Serie RUSTY erhältlich.
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 172,59*
€ 204,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,84*
€ 220,36*
Frei Haus
ab € 201,65*
€ 237,94*
Frei Haus
ab € 208,52*
€ 245,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,09*
€ 249,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
Zubehör
SLV
229423
ab € 20,37*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005290
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.