Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Sockelleuchte RUSTY® CONE 24, IP54 IK02, 24cm, E14 C35, FeCSi-Stahl gerostet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Sockelleuchte RUSTY® CONE 24, IP54 IK02, 24cm, E14 C35, FeCSi-Stahl gerostet
Outdoor Sockelleuchte RUSTY® CONE 24, IP54 IK02, 24cm, E14 C35, FeCSi-Stahl gerostet
Outdoor Sockelleuchte RUSTY® CONE 24, IP54 IK02, 24cm, E14 C35, FeCSi-Stahl gerostet
Outdoor Sockelleuchte RUSTY® CONE 24, IP54 IK02, 24cm, E14 C35, FeCSi-Stahl gerostet
Outdoor Sockelleuchte RUSTY® CONE 24, IP54 IK02, 24cm, E14 C35, FeCSi-Stahl gerostet
Outdoor Sockelleuchte RUSTY® CONE 24, IP54 IK02, 24cm, E14 C35, FeCSi-Stahl gerostet
Outdoor Sockelleuchte RUSTY® CONE 24, IP54 IK02, 24cm, E14 C35, FeCSi-Stahl gerostet
Artikel-Nr.:
     911-229430
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229430
EAN/GTIN:
     4024163110846
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14

Outdoor Sockelleuchte RUSTY® CONE 24, IP54 IK02, 24cm, E14 C35, FeCSi-Stahl gerostet

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 24 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / Verbindungsbox (exkl.)
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 8,11 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Kolbenform: C35
  • Lampentyp: Kerzenlampe / Stablampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: rost
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Leuchtmittel: E14 C35 / C38, max. 40W (max. Ø / L: 4.8cm / 13.9cm)
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: 229430
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Besondere, konisch zulaufende Sockelleuchte für den Außenbereich mit doppelt-asyymetrischen Lichtaustritt.
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ L: 4,8∕ 13,9 cm
  • Material: Stahl
  • Gehäuse mit Oberfläche aus gerostetem FeCSi-Stahl.
    Durch die gerostete Oberfläche werden weitere Korrosionen der Leuchte verhindert - und einzigartige optische Effekte erzeugt.
  • Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Für wechselbare E14 Leuchtmittel in Kerzenform oder Stabform.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Blendfreie Abstrahlung zur Seite.
  • Auch erhältlich als Stehleuchte in zwei verschiedenen Größen.
  • Weitere Artikel der Serie RUSTY erhältlich.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 114,36*
€ 138,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,71*
€ 149,42*
Frei Haus
ab € 133,33*
€ 160,40*
€ 8,50*
ab € 165,60*
€ 165,60*
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 166,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005284
ab € 2,73*
Zubehör
SLV
1005285
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.