Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß für Outdoor Stehleuchte RUSTY CONE 40 / 70, Länge 50cm / Ø 20.5cm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspieß für Outdoor Stehleuchte RUSTY CONE 40 / 70, Länge 50cm / Ø 20.5cm, Stahl verzinkt
Erdspieß für Outdoor Stehleuchte RUSTY CONE 40 / 70, Länge 50cm / Ø 20.5cm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     911-229423
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229423
EAN/GTIN:
     4024163117609
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Erdspieß für Outdoor Stehleuchte RUSTY CONE 40 / 70, Länge 50cm / Ø 20.5cm, Stahl verzinkt

  • Marke: SLV
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Produktart: Erdspieß für
  • Material: Stahl
  • Größe: L: 50 cm
  • Artikelnummer: 229423
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 20,37*
€ 28,02*
€ 8,50*
ab € 29,70*
€ 29,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,11*
€ 30,10*
€ 5,46*
ab € 23,98*
€ 32,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,94*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,78*
Zubehör
SLV
229431
ab € 172,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.