Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 215, IP67 / IP65 IK08, GU10 QPAR111 max. 75W, Edelstahlblende 316, begehbar, Eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 215, IP67 / IP65 IK08, GU10 QPAR111 max. 75W, Edelstahlblende 316, begehbar, Eckig
Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 215, IP67 / IP65 IK08, GU10 QPAR111 max. 75W, Edelstahlblende 316, begehbar, Eckig
Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 215, IP67 / IP65 IK08, GU10 QPAR111 max. 75W, Edelstahlblende 316, begehbar, Eckig
Artikel-Nr.:
     911-229234
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229234
EAN/GTIN:
     4024163094801
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 215, IP67 / IP65 IK08, GU10 QPAR111 max. 75W, Edelstahlblende 316, begehbar, Eckig

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Kabeldurchmesser: 6 - 12 mm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20 cm
  • Einbautiefe: 18 cm
  • Hitzeentwicklung: 124 °C
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 3,2 kg
  • Gewichtbelastbarkeit: 2000 kg
  • Leuchtmittel: 1x ES111 / QPAR111 LED max. 75W
  • Zubehör: Einbautopf incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 21,5∕ 21,5∕ 16 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 229234
  • Farbe: edelstahl gebürstet
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP67
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Kolbenform: QPAR111
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Starrer Bodeneinbaustrahler für den Außenbereich für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 20 Joule
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Edelstahl
  • Stabile Konstruktion aus Edelstahl 316, Aluminium und teilsatiniertem Glas.
  • Begehbar / befahrbar bis zu 2 Tonnen.
  • Material: Kunststoff
  • Für wechselbare GU10 QPAR111 Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Verbrauch oder Dimmbarkeit.
  • Wir empfehlen den Einsatz von effizienten LED Lampen.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Der Anschluss erfolgt per Klemme.
  • Auch mit runder Blende erhältlich.
  • Weitere Artikel der Serie DASAR erhältlich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 110,31*
€ 136,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,67*
€ 147,29*
€ 8,50*
ab € 160,80*
€ 160,80*
Frei Haus
ab € 129,71*
€ 162,81*
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 165,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005280
ab € 20,46*
Zubehör
SLV
1005298
ab € 34,93*
Zubehör
SLV
1005279
ab € 20,52*
Zubehör
SLV
1005278
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.