Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte BULAN Wand-/Deckenleuchte, rund, E14, max. 60W, satiniertes Glas, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenleuchte BULAN Wand-/Deckenleuchte, rund, E14, max. 60W, satiniertes Glas, silbergrau
Außenleuchte BULAN Wand-/Deckenleuchte, rund, E14, max. 60W, satiniertes Glas, silbergrau
Außenleuchte BULAN Wand-/Deckenleuchte, rund, E14, max. 60W, satiniertes Glas, silbergrau
Außenleuchte BULAN Wand-/Deckenleuchte, rund, E14, max. 60W, satiniertes Glas, silbergrau
Außenleuchte BULAN Wand-/Deckenleuchte, rund, E14, max. 60W, satiniertes Glas, silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-229072
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229072
EAN/GTIN:
     4024163090933
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Außenleuchte BULAN Wand-/Deckenleuchte, rund, E14, max. 60W, satiniertes Glas, silbergrau

  • Marke: SLV
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel: 1 x 60W max. bis max Ø/L: 4,8/13 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 229072
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: silbergrau
  • Größe: Ø∕ H: 27∕ 7 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Material: Glas
  • Einsatzbereich: Wand
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Energiesparlampe E14, Energiesparlampe Sockel E14, Kompaktleuchtstofflampen E14, Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbaudeckenleuchte e14, led außenwandleuchte, slv anbaudeckenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 27,10*
€ 37,30*
€ 8,50*
ab € 39,60*
€ 39,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,57*
€ 40,12*
€ 5,46*
ab € 30,32*
€ 41,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 32,42*
€ 43,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005285
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.