Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENOS Acrylabdeckung, flach, für Profi-Profil 2609-100, weiß, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLENOS Acrylabdeckung, flach, für Profi-Profil 2609-100, weiß, 1m
GLENOS Acrylabdeckung, flach, für Profi-Profil 2609-100, weiß, 1m
GLENOS Acrylabdeckung, flach, für Profi-Profil 2609-100, weiß, 1m
Artikel-Nr.:
     911-213741
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     213741
EAN/GTIN:
     4024163154604
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung

GLENOS Acrylabdeckung, flach, für Profi-Profil 2609-100, weiß, 1m

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 2,3∕ 0,4 cm
  • Artikelnummer: 213741
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,68*
€ 4,68*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,43*
€ 6,81*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.