Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENOS Profi-Wandträger-Profil 20, Aufbauprofil, 20cm, ohne Endkappen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GLENOS Profi-Wandträger-Profil 20, Aufbauprofil, 20cm, ohne Endkappen, schwarz
GLENOS Profi-Wandträger-Profil 20, Aufbauprofil, 20cm, ohne Endkappen, schwarz
GLENOS Profi-Wandträger-Profil 20, Aufbauprofil, 20cm, ohne Endkappen, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-213660
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     213660
EAN/GTIN:
     4024163154451
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

GLENOS Profi-Wandträger-Profil 20, Aufbauprofil, 20cm, ohne Endkappen, schwarz

  • Marke: SLV
  • Montageart: Aufbau
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 20∕ 8∕ 2,8 cm
  • Artikelnummer: 213660
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Maximale Abmessungen Vorschaltgerät: 45x23mm (BxH)
  • Passend für Profile: 213430 / 213440 / 213431 / 213441 / 213434 / 213444 bitte Hinweis zu Einbau und Bestückung beachten!
  • Zur Aufnahme von Profilen
  • Beleuchtung wahlweise nach oben oder unten
  • Zum Aufbau einer Displayleuchte
  • Individuelle Längen, Konfektion und Preis auf Anfrage.
  • Bitte beachten Sie, dass konfektionierte Ware vom Umtausch ausgeschlossen ist.
  • Zubehötempfehlung nur für LED-Strips max. 20cm Länge (wenn ohne Profil-Einsatz verwendet).
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,83*
€ 5,83*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,64*
€ 8,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
213674
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.