Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, alu eloxiert
GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, alu eloxiert
GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, alu eloxiert
GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, alu eloxiert
GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, alu eloxiert
GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     911-213434
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     213434
EAN/GTIN:
     4024163135450
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, alu eloxiert

  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 1,95∕ 2 cm
  • Artikelnummer: 213434
  • Aluminium Profile für die einfache Montage von LED-Strips mit einer max. Breite von 16mm.
  • Gewicht: 0,28 kg
  • Zubehör: Abdeckung incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,05*
€ 8,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,68*
€ 11,27*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.