Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, schwarz
GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, schwarz
GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-213430
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     213430
EAN/GTIN:
     4024163158633
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

GLENOS Profi-Profil 2020-100, Aufbau-/Einbauprofil, 1m, mit weißer Abdeckung, schwarz

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 1,95∕ 2 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Montageart: Aufbau, Einbau
  • Artikelnummer: 213430
  • Gewicht: 0,28 kg
  • Maximale Breite LED-Strip: 16mm
  • Profil zum Leuchtenbau passend zum GLENOS Profi-Wandträger-Profil 2020-100
  • Messe- und Ladenbau / Möbel / Technische Beleuchtung
  • Individuelle Längen, Konfektion und Preis auf Anfrage.
  • Bitte beachten Sie, dass konfektionierte Ware vom Umtausch ausgeschlossen ist.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,18*
€ 7,18*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,87*
€ 10,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
213660
ab € 5,60*
Zubehör
SLV
213674
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.