Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Nickel gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Nickel gebürstet
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Nickel gebürstet
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Nickel gebürstet
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Nickel gebürstet
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Nickel gebürstet
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Nickel gebürstet
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Nickel gebürstet
Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Nickel gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-155795
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155795
EAN/GTIN:
     4024163167680
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Standlampe

Standleuchte FENDA I, GERADE, Höhe 145cm, E27, mit Fußschalter, ohne Schirm, Nickel gebürstet

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Farbe: Nickel gebürstet
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 28∕ 145 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Umgebungstemperatur: < 40 °C
  • Schlichte, vielfältig gestaltbare Stehleuchte für Wohnzimmer, Büros, Hotellerie oder Gastronomie.
  • Artikelnummer: 155795
  • Form Leuchte: rund
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 5,386 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe, Birnenlampe, Tropfenlampe, Filament, LED-Retrofit
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: 1x E27 LED max. 60W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Stahl
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Zubehör: Schirm excl
  • Version mit Schalter am Netzkabel.
  • Für wechselbare E27 LED Lampen.
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Dimmbarkeit, Ausstrahlungswinkel und SmartHome-Kompatibilität.
  • Ausrichtung des Leuchtmittels in Fassung: oben.
  • Verschiedene Schirme erhältlich.
  • Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,14*
€ 28,14*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,54*
€ 36,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,96*
€ 100,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,84*
€ 104,14*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 157,17*
€ 193,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.