Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler EURO SPOT GU10, inkl. 3-Phasenadapter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strahler EURO SPOT GU10, inkl. 3-Phasenadapter, schwarz
Strahler EURO SPOT GU10, inkl. 3-Phasenadapter, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-153850
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     153850
EAN/GTIN:
     4024163128858
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel
3-Phasen Schienensystem-Strahler

Strahler EURO SPOT GU10, inkl. 3-Phasenadapter, schwarz

  • Leuchtentyp: Außenstrahler
  • Artikelnummer: 153850
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 1
  • Gewicht: 0,48 kg
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Leuchtmittel: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ H: 12,3∕ 17,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: SLV
  • Drehbereich: 350 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Größe: Ø∕ L: 8∕ 12,3 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,61*
€ 46,94*
€ 8,50*
ab € 50,40*
€ 50,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,60*
€ 50,64*
€ 5,46*
ab € 40,55*
€ 54,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,69*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.