Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler BIMA 1 GU10 50W, inkl. 3-Phasenadapter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strahler BIMA 1 GU10 50W, inkl. 3-Phasenadapter, weiß
Strahler BIMA 1 GU10 50W, inkl. 3-Phasenadapter, weiß
Artikel-Nr.:
     911-152241
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152241
EAN/GTIN:
     4024163127585
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel
3-Phasen Schienensystem-Strahler

Strahler BIMA 1 GU10 50W, inkl. 3-Phasenadapter, weiß

  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 6∕ 8∕ 15 cm
  • Leuchtmittel: GU10
  • Farbe: weiß
  • Schwenkbereich: 200 °
  • Drehbereich: 350 °
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: 152241
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 7,8 cm
  • Leuchtentyp: Strahler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,54*
€ 25,55*
€ 8,50*
ab € 27,00*
€ 27,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 27,62*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,30*
€ 27,93*
€ 5,46*
ab € 20,72*
€ 28,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.