Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenleuchte ALTRA DICE II, 2x GU10, horizontal + vertikal drehbar, Silbergrau / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenleuchte ALTRA DICE II, 2x GU10, horizontal + vertikal drehbar, Silbergrau / Schwarz
Wand- und Deckenleuchte ALTRA DICE II, 2x GU10, horizontal + vertikal drehbar, Silbergrau / Schwarz
Wand- und Deckenleuchte ALTRA DICE II, 2x GU10, horizontal + vertikal drehbar, Silbergrau / Schwarz
Wand- und Deckenleuchte ALTRA DICE II, 2x GU10, horizontal + vertikal drehbar, Silbergrau / Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-151534
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151534
EAN/GTIN:
     4024163119870
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

Wand- und Deckenleuchte ALTRA DICE II, 2x GU10, horizontal + vertikal drehbar, Silbergrau / Schwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Kompakte, eckige Wand- und Deckenleuchte für den Innenbereich.
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,783 kg
  • Größe: Abmesseungen in gerader Position-L∕ B∕ H: 22,5∕ 7∕ 10 cm
  • Leuchtmittel: 2x GU10 QPAR51, max. 50W
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: silbergrau
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Material: Aluminium
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Drehbereich: 350 °
  • Artikelnummer: 151534
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Umgebungstemperatur: 25 °C
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Kolbenform: PAR51
  • Die Basis ist nahezu rundum drehbar.
    Beide würfelförmigen Leuchtenkörper sind separat um 180° drehbar.
  • Material: Stahl
  • Für wechselbare GU10 QPAR51 Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Bei Verwendung von Halogenlampen wird eine Montagehöhe >250cm empfohlen.
  • Fertig für den direkten Anschlouss an 230V AC Netzspanung.
  • Erhältlich in 3 Gehäusefarben.
  • Weitere Aufbau-Leuchten der Serie ALTRA DICE erhältlich. Auch für 1- und 3-Phasen Hochvolt-Schienensysteme erhältlich.
  • Mit passendem Zubehör Smart Home kompatibel mit SLV VALETO®.
  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Silbergrau/Schwarz erhältlich.
  • Die Produktfamilie ALTRA DICE bietet verschiedene Modelle für Wand, Decke und Hochvolt-Stromschienen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 44,79*
€ 59,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,50*
€ 63,92*
€ 8,50*
ab € 65,40*
€ 65,40*
€ 5,95*
ab € 50,46*
€ 66,38*
€ 5,46*
ab € 52,62*
€ 68,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.