Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Weiß
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Weiß
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Weiß
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Weiß
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-149381
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     149381
EAN/GTIN:
     4024163121620
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Weiß

  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 32 cm
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 149381
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Gewicht: 1,03 kg
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel: E27 Sockel Lampe, 1 x 60W max oder E27 LED Lampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: Ø∕ H: 13∕ 3 cm
  • Material: Stahl
  • Größe: H: 185 cm
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,46*
€ 44,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,01*
€ 47,83*
€ 8,50*
ab € 48,60*
€ 48,60*
€ 5,95*
ab € 37,44*
€ 49,48*
€ 5,46*
ab € 39,04*
€ 51,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,04*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.