Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ENOLA Deckenbeleuchtung Weiß E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ENOLA Deckenbeleuchtung Weiß E27
SLV ENOLA Deckenbeleuchtung Weiß E27
SLV ENOLA Deckenbeleuchtung Weiß E27
SLV ENOLA Deckenbeleuchtung Weiß E27
SLV ENOLA Deckenbeleuchtung Weiß E27
SLV ENOLA Deckenbeleuchtung Weiß E27
SLV ENOLA Deckenbeleuchtung Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85064187
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     149381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die ENOLA Pendelleuchte ist aus Aluminium gefertigt und besteht aus einem nach unten gerichteten Zylinder. Durch die Verfügbarkeit vieler Gehäusefarben bietet sich die ENOLA Pendelleuchte zur kombinierten Installation an. Somit können vom Kunden individuelle Farbspiele erschaffen werden. Mit einem E27 Sockel für Allgebrauchs- oder Energiesparlampen ausgestattet, kann die ENOLA Pendelleuchte direkt an 230V Netzspannung betrieben werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1502 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
320 mm
Gewicht
1161 g
Durchmesser
100 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,05*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.