Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, weiß
Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, weiß
Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, weiß
Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, weiß
Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, weiß
Artikel-Nr.:
     911-147381
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     147381
EAN/GTIN:
     4024163144629
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

Wandleuchte PURI 3 Deckenleuchte, 3xGU10, mit Dekoring, weiß

  • Größe: Ø∕ H: 3,5∕ 3,5 cm
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Spot
  • Kolbenform: PAR51
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Dekoring incl
  • Verwendung der Leuchte nur außerhalb des Handbereichs (oberhalb 2,5m) zulässig.
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 0,98 kg
  • Drehbereich: 350 °
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schwenkbereich: 85 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel: GU10 / QPAR51, 3x 50W max. (excl.), Leuchtmitteloptionen: LED (excl.)
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: 147381
  • Leistungsaufnahme: 3x50 W
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 40∕ 5,6∕ 8,6 cm
  • Material: Stahl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtentyp: Wand-/Deckenleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 44,82*
€ 59,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,80*
€ 63,87*
€ 8,50*
ab € 65,40*
€ 65,40*
€ 5,46*
ab € 49,80*
€ 65,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,82*
€ 71,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.