Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenleuchte max. 50W PURI 3-flammig GU10 weiß matt IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6079675
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     147381
EAN/GTIN:
     4024163144629
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Wand- und Deckenleuchte der PURI Serie bei der die je nach Version ein bis drei Leuchtenköpfe dreh- sowie schwenkbar an der Leuchten Rosette montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Für Leuchtmittel mit 5cm Durchmesser befindet sich ein Dekoring zum aufsetzten auf das Leuchtmittel im Lieferumfang. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Schutzklasse: I, Breite: 56 mm, Fassung: GU10, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 50 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 405 mm, Höhe/Tiefe: 86 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 3, geeignet für Wandmontage: true, geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Anbaumontage: true, Max. Systemleistung: 50 W, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: true, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: sonstige, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, geeignet für Deckenmontage: true, Oberflächenschutz Gehäuse: lackiert
Weitere Informationen:
Hersteller:
SLV GmbH
Produkt Typ:
147381
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 44,82*
€ 59,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,80*
€ 63,87*
€ 8,50*
ab € 65,40*
€ 65,40*
€ 5,46*
ab € 49,80*
€ 65,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,82*
€ 71,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.