Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenleuchte KALU CW TRIPLE QPAR111, 3x GU10 GU10 max. 75W, kardanisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenleuchte KALU CW TRIPLE QPAR111, 3x GU10 GU10 max. 75W, kardanisch, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW TRIPLE QPAR111, 3x GU10 GU10 max. 75W, kardanisch, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW TRIPLE QPAR111, 3x GU10 GU10 max. 75W, kardanisch, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW TRIPLE QPAR111, 3x GU10 GU10 max. 75W, kardanisch, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW TRIPLE QPAR111, 3x GU10 GU10 max. 75W, kardanisch, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW TRIPLE QPAR111, 3x GU10 GU10 max. 75W, kardanisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-147321
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     147321
EAN/GTIN:
     4024163142458
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand- und Deckenleuchte KALU CW TRIPLE QPAR111, 3x GU10 GU10 max. 75W, kardanisch, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • Form Leuchte: rund
  • Netzanschluss: Klemme
  • Größe: Abmesseungen in gerader Position-L∕ B∕ H: 45∕ 9∕ 18 cm
  • 3-flammige, kardanisch schwenkbare Wand- und Deckenleuchte aus der Kultserie KALU.
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Gewicht: 1,342 kg
  • Kolbenform: PAR111
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Drehbereich: 350 °
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Artikelnummer: 147321
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel: 3x GU10 QPAR111, max. 75W
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ L: 11,1∕ 7 cm
  • Jeder Spot ist - wie bei allen KALU Leuchten - seprarat dreh- und schwenkbar.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Etabliertes Highlight für Shops, Büros, die Hotellerie oder Ihr Zuhause.
  • Für wechselbare GU10 QPAR111 Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Bei Verwendung von Halogenlampen wird eine Montagehöhe >250cm empfohlen.
  • Fertig für den direkten Anschlouss an 230V AC Netzspanung.
  • Erhältlich in 3 Gehäusefarben.
  • Große Auswahl passender Leuchten für die Direktmontage oder den Einsatz in Hochvolt-Schienensystemen.
  • Leuchtentyp: Wand-/Deckenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 84,96*
€ 106,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,72*
€ 114,04*
€ 5,46*
ab € 100,15*
€ 122,25*
€ 8,50*
ab € 123,60*
€ 123,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,56*
€ 127,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005297
ab € 35,11*
Zubehör
SLV
1005298
ab € 34,97*
Zubehör
SLV
1005299
ab € 34,99*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.