Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. 1-Phasen-Adapter, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. 1-Phasen-Adapter, Schwarz
1-Phasen Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. 1-Phasen-Adapter, Schwarz
1-Phasen Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. 1-Phasen-Adapter, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-143960
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143960
EAN/GTIN:
     4024163149877
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LEDs mit Stecksockel

1-Phasen Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. 1-Phasen-Adapter, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Form Leuchte: rund
  • Kolbenform: PAR51
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51 Reflektorlampe, max. 50W,
    max. Länge 6,7cm / max. Ø 5cm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzanschluss: 1-Phasen Adapter
  • Produktart: 1-Phasen Pendelleuchte
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Zeitlose Pendelleuchte aus der Leuchtenserie ENOLA für 1-Phasen Hochvolt-Schienen.
    Passende Leuchten erhältlich für den Innen- und Außenbereich.
  • Marke: SLV
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene excl
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 6,7∕ 180 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Aluminium
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Steckertyp: Adapter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 143960
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Gewicht: 0,636 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 6,7∕ 30 cm
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlwinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Max. Ø des Leuchtmittels: 5cm
  • Max. Länge des Leuchtmittels: 6,7cm
  • Große Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Leuchtenserie ENOLA: Schienenstrahler, Downlights, Pensdelleuchten, Wandleuchten… Auch für den Außenbereich.
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 51,60*
€ 66,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,89*
€ 71,07*
€ 5,46*
ab € 57,37*
€ 72,63*
€ 8,50*
ab € 75,00*
€ 75,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 61,35*
€ 77,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.