Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Strahler ALTRA DICE, GU10 max. 50W, eckig, inkl. Adapter, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Strahler ALTRA DICE, GU10 max. 50W, eckig, inkl. Adapter, Weiß
1-Phasen Strahler ALTRA DICE, GU10 max. 50W, eckig, inkl. Adapter, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-143351
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143351
EAN/GTIN:
     4024163137621
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel
1-Phasen Schienensystem-Strahler

1-Phasen Strahler ALTRA DICE, GU10 max. 50W, eckig, inkl. Adapter, Weiß

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51 Reflektorlampe, max. 50W,
    max. Länge 6,7cm / max. Ø 5cm
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Kolbenform: PAR51
  • Gewicht: 0,383 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 7,7∕ 7∕ 14,7 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene excl
  • Artikelnummer: 143351
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Farbe: weiß
  • Drehbereich: 350 °
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzanschluss: 1-Phasen Adapter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Steckertyp: Adapter
  • Würfelförmiger 1-Phasen-Schienenstrahler aus der Serie ALTRA DICE.
  • Größe: Kopf-L∕ B∕ H: 7,7∕ 7∕ 7 cm
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Besonders großer Neigungsbereich durch seitliches Gelenk am Leuchtenkopf.
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
    Bei Verwendung von Halogen-Leuchtmitteln wird eine Montagehöhe > 250cm und ein Abstand zu beleuchteten Flächen > 50cm empfohlen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlwinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • LIGHT EYE® ist auch erhältlich als 3-Phasen Pendelleuchte, als 1- und 3-Phasen Schienenspot, als Pendelleuchte und Spot für das EASYTEC II Schienensystem und als Aufbau-Pendelleuchte für den direkten Anschluss an Netzspannung.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,92*
€ 47,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,97*
€ 50,86*
€ 8,50*
ab € 51,00*
€ 51,00*
€ 5,46*
ab € 38,82*
€ 52,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,02*
€ 57,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.