Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte MEDO RING 90, 58W 3000K 3945lm 105°, dimmbar 1-10V, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Pendelleuchte MEDO RING 90, 58W 3000K 3945lm 105°, dimmbar 1-10V, Schwarz
LED Pendelleuchte MEDO RING 90, 58W 3000K 3945lm 105°, dimmbar 1-10V, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-133850
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     133850
EAN/GTIN:
     4024163164818
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Treiber

LED Pendelleuchte MEDO RING 90, 58W 3000K 3945lm 105°, dimmbar 1-10V, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Umgebungstemperatur: -25 - +40°C
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Nennstrom: sek. 1200 A
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Acrylglas
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 58 W
  • Leuchtmittel: SMD LED
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 3945 lm
  • Gewicht: 8,45 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 916532
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 133850
  • Dimmbar: ja
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Anzahl Leuchtmittel: 11
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: H: 154 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Aluminium
  • Dimmbar mit 1-10V.
  • Größe: Ø∕ H: 90∕ 8 cm
  • Systemleistung: 58W
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 357,01*
€ 414,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 441,08*
€ 507,15*
€ 8,50*
ab € 521,40*
€ 521,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 457,91*
€ 529,69*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 879,61*
€ 983,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,57*
€ 492,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,18*
€ 471,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,23*
€ 459,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,01*
€ 424,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.