Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaustrahler KADUX 3 GU10 Downlight, 3xGU10, 230V, Clipfedern, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbaustrahler KADUX 3 GU10 Downlight, 3xGU10, 230V, Clipfedern, weiß
Deckeneinbaustrahler KADUX 3 GU10 Downlight, 3xGU10, 230V, Clipfedern, weiß
Deckeneinbaustrahler KADUX 3 GU10 Downlight, 3xGU10, 230V, Clipfedern, weiß
Deckeneinbaustrahler KADUX 3 GU10 Downlight, 3xGU10, 230V, Clipfedern, weiß
Artikel-Nr.:
     911-115531
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     115531
EAN/GTIN:
     4024163151511
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbaustrahler KADUX 3 GU10 Downlight, 3xGU10, 230V, Clipfedern, weiß

  • Marke: SLV
  • Kolbenform: PAR51
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 21∕ 9∕ 13 cm
  • Artikelnummer: 115531
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 3x GU10 / QPAR51, max. 50W
  • Leuchtmitteloptionen (excl.): LED
  • Schutzklasse: 1
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Einbautiefe: 13 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 20 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 8 cm
  • Gewicht: 0,75 kg
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Materialstärke Decke: 30mm max.
  • Material: Stahl
  • Leuchtenkopf schwenkbar
  • Robustes Leuchtengehäuse
  • Verwendung der Leuchte oberhalb von 2,5m bei Betrieb mit Halogenleuchtmitteln. Diese Beschränkung entfällt bei ausschließlicher Verwendung von LED- oder Energiesparleuchtmitteln.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,37*
€ 46,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,95*
€ 49,77*
€ 8,50*
ab € 49,80*
€ 49,80*
€ 5,00*
ab € 40,14*
€ 53,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 40,76*
€ 54,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005311
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.