Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO ROUND, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO ROUND, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt
LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO ROUND, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt
LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO ROUND, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt
LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO ROUND, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt
LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO ROUND, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt
LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO ROUND, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-113930
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113930
EAN/GTIN:
     4024163160261
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED Deckenaufbauleuchte TRILEDO ROUND, 6.2W 3000K 90°, inkl. Treiber, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Aufbauleuchte
  • Farbe: schwarz matt
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: ~50/60 Hz
  • Drehbereich: 100 °
  • Nennstrom: sek. 350 A
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 625 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Marke: SLV
  • Leistungsaufnahme: 6,2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 0,57 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916451
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Systemleistung: 8,2W
  • Artikelnummer: 113930
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 9,5 cm
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 48,37*
€ 63,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,51*
€ 68,34*
€ 8,50*
ab € 70,20*
€ 70,20*
€ 5,00*
ab € 56,54*
€ 72,55*
Frei Haus
ab € 58,17*
€ 74,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
113931
ab € 48,01*
Ähnlich
SLV
113940
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.