Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte INDI REC 2S schwenkbar silbergrau schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauleuchte INDI REC 2S schwenkbar silbergrau schwarz
Deckeneinbauleuchte INDI REC 2S schwenkbar silbergrau schwarz
Deckeneinbauleuchte INDI REC 2S schwenkbar silbergrau schwarz
Artikel-Nr.:
     911-112464
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     112464
EAN/GTIN:
     4024163110471
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauleuchte INDI REC 2S schwenkbar silbergrau schwarz

  • Schwenkbereich: 70 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Nur für Hohlwände und Decken mit einer Materialstärke von 0,5-20 mm.
  • Artikelnummer: 112464
  • Zubehör: Transformator. excl
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 9∕ 13,5 cm
  • Leuchtmittel: MR16, 2 x 50W max
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 7 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 17,5 cm
  • Einbautiefe: 14 cm
  • Gewicht: 0,54 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,26*
€ 4,26*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,07*
€ 6,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.