Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber, 6W, 350mA, PHASE, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Treiber, 6W, 350mA, PHASE, weiß
LED Treiber, 6W, 350mA, PHASE, weiß
LED Treiber, 6W, 350mA, PHASE, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1008698
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1008698
EAN/GTIN:
     4024163300520
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED Treiber, 6W, 350mA, PHASE, weiß

  • Nachfolger für: 1002791
  • Gewicht: 0.05 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 4,82∕ 3∕ 2 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Maximale Lampenwattage: 6
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Dimmbar: ja
  • Produktart: LED Treiber
  • Marke: SLV
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,75*
€ 15,50*
€ 8,50*
ab € 15,60*
€ 15,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,75*
€ 4,98*
ab € 12,57*
€ 18,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.