Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhrenlampe TUBE C T5 MAINS 1500, 34W, 4000K, 5100lm, CRI 80, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhrenlampe TUBE C T5 MAINS 1500, 34W, 4000K, 5100lm, CRI 80, IP20, weiß
LED Röhrenlampe TUBE C T5 MAINS 1500, 34W, 4000K, 5100lm, CRI 80, IP20, weiß
LED Röhrenlampe TUBE C T5 MAINS 1500, 34W, 4000K, 5100lm, CRI 80, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1007800
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007800
EAN/GTIN:
     4024163288903
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre

LED Röhrenlampe TUBE C T5 MAINS 1500, 34W, 4000K, 5100lm, CRI 80, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbar: nein
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007800
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 1,9∕ 146∕ 1,9∕ 146 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 1679811
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,17 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: T5
  • Leistungsaufnahme: 34 W
  • Leuchtmitteltyp: T5
  • Lichtausbeute: 150 lm/W
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 5100 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Röhre T5
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
  • Stromaufnahme: 0,141 A
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,33*
€ 24,95*
€ 8,50*
ab € 25,20*
€ 25,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,61*
€ 57,09*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007796
ab € 14,47*
Ähnlich
SLV
1007797
ab € 14,44*
Ähnlich
SLV
1007798
ab € 14,46*
Ähnlich
SLV
1007799
ab € 17,33*
Ähnlich
SLV
1007801
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.