Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß/gold
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß/gold
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß/gold
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß/gold
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß/gold
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß/gold
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß/gold
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß/gold
Artikel-Nr.:
     911-1007740
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007740
EAN/GTIN:
     4024163288545
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß/gold

  • Farbe: gold
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,5∕ 5,5∕ 5,8 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007740
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED GU10 51mm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4,4 cm
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Gewicht: 0,33 kg
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,72*
€ 35,41*
€ 8,50*
ab € 36,00*
€ 36,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.