Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß/schwarz
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß/schwarz
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß/schwarz
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß/schwarz
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß/schwarz
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß/schwarz
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1007724
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007724
EAN/GTIN:
     4024163288705
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß/schwarz

  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,68 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 17∕ 12,5∕ 8,2 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: 1007724
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Rosette eckig
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED GU10 51mm
  • Größe: Rosette-L∕ B∕ H: 17∕ 5∕ 2,4 cm
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,27*
€ 55,91*
€ 8,50*
ab € 60,00*
€ 60,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.