Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte ONE CUBE, Ø 80,5cm, 54W, 3000K, 4000lm, IP20, DALI dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte ONE CUBE, Ø 80,5cm, 54W, 3000K, 4000lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte ONE CUBE, Ø 80,5cm, 54W, 3000K, 4000lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte ONE CUBE, Ø 80,5cm, 54W, 3000K, 4000lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte ONE CUBE, Ø 80,5cm, 54W, 3000K, 4000lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte ONE CUBE, Ø 80,5cm, 54W, 3000K, 4000lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte ONE CUBE, Ø 80,5cm, 54W, 3000K, 4000lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte ONE CUBE, Ø 80,5cm, 54W, 3000K, 4000lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte ONE CUBE, Ø 80,5cm, 54W, 3000K, 4000lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1007662
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007662
EAN/GTIN:
     4024163287890
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte ONE CUBE, Ø 80,5cm, 54W, 3000K, 4000lm, IP20, DALI dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI, Touch-Dimmer
  • Rosette rund
  • Stromaufnahme: 1400 mA
  • UGR: < 19
  • Pendellänge (kürzbar): 300 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 74,0741 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 54 W
  • Gewicht: 2,8 kg
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Ø∕ H: 80,5∕ 3,4 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 44 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007662
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Stahl
  • Größe: Rosette-Ø: 18 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 259,87*
€ 308,67*
€ 8,50*
ab € 377,40*
€ 377,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 333,54*
€ 390,11*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.