Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1007518
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007518
EAN/GTIN:
     4024163280334
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, schwarz

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Lichtausbeute: 71,5789 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Gewicht: 0,558 kg
  • Leistungsaufnahme: 9,5 W
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 916381
  • Rosette rund
  • Stromaufnahme: 500 mA
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 3,45∕ 3,45∕ 3,45∕ 10,7 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lichtstrom: 680 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007518
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 6∕ 16 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 70,22*
€ 90,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,98*
€ 97,20*
€ 8,50*
ab € 101,40*
€ 101,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,51*
€ 113,41*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007521
ab € 23,90*
Zubehör
SLV
1007524
ab € 32,10*
Zubehör
SLV
1007530
ab € 26,76*
Zubehör
SLV
1007536
ab € 26,89*
Zubehör
SLV
1007523
ab € 22,68*
Zubehör
SLV
1007529
ab € 46,87*
Zubehör
SLV
1007532
ab € 23,57*
Zubehör
SLV
1007538
ab € 23,55*
Zubehör
SLV
1007522
ab € 22,80*
Zubehör
SLV
1007531
ab € 23,62*
Zubehör
SLV
1007534
ab € 14,89*
Zubehör
SLV
1007537
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.