| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-47186356 Herst.-Nr.: 1007524 EAN/GTIN: 4024163280150 |
| |
|
| | |
| Leuchtenschirm bronze 1007524 Moderne Farben und ein schlankes, elegantes Design: Das bietet die LED-Version unserer Pendelleuchtenfamilie LALU®, die sich mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher, dekorativer Lampenschirme kombinieren lässt. Etwa mit dem Leuchtenschirm LALU® TETRA, der in drei Größen und drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen. Weitere Informationen: | | Material Rahmen: | Stahl | Material Leuchtenschirm: | sonstige | Farbe des Rahmens: | sonstige | Anzahl der Leuchtenschirmfarben: | 1 | Hauptfarbe Leuchtenschirm: | Bronze | Sekundärfarbe Leuchtenschirm: | Bronze | Motiv/Muster: | flächig | Form: | rund gerade | Länge Unterkante: | 240 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 32,20* | € 43,99* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 46,80* | € 46,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 37,62* | € 51,10* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,12* | € 55,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|